RICOH(リコー)
A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62725296
品番
513822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
連続プリント速度:32枚/分。
ファーストプリント:7.5秒以下。
最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
スキャナー。
ファクス。
コピー。
エコマーク認定
認定
プリント方式
レーザー
用紙サイズ
A4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
商品タイプ
プリンター複合機
エコマーク認定番号
18 155 006