#602_50mm キクダブル両面テープ 菊水テープ 62726458

キクダブル両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
幅(mm)50
内容量1個注文コード62726458品番#602_50mm
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。

用途芳香剤・防臭剤容器の固定用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1基材ポリエチレン発泡体特性耐侯性主な用途固定用幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)10粘着力(N/mm)【ステンレス】6.85/10、【ポリエチレン】3.50/10、【せん断】90/25(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする