VS-H020 充電式バスポリッシャ―S ベルソス 62726573

 

VS-H020 充電式バスポリッシャ―S ベルソス 62726573
VS-H020 充電式バスポリッシャ―S ベルソス 62726573
VS-H020 充電式バスポリッシャ―S ベルソス 62726573
VS-H020 充電式バスポリッシャ―S ベルソス 62726573

充電式バスポリッシャ―S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62726573品番VS-H020
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電動式回転ブラシを使って力いらずでお掃除できます。
お掃除の場所にあわせて付属の3種類のブラシ(ワイドブラシ、デッキブラシ、コーナーブラシ)を使い分けてください。

質量(kg)0.51電源入力:AC100-240 50/60Hz 出力:DC8V 200mAコード長さ(m)約1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×155×70連続使用時間(分)約30~45電池ニカド充電池 DC3.6V 1300mAh運転音(dB)65充電時間(時間)約8防水保護等級IPX4
注意
※完全防水ではございません。ヘッドを水の中に入れて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする