BEE3002B 【スライドコンセント用】引掛けシーリング コイズミ(小泉成器) 62726643

BEE3002B 【スライドコンセント用】引掛けシーリング コイズミ(小泉成器) 62726643
BEE3002B 【スライドコンセント用】引掛けシーリング コイズミ(小泉成器) 62726643
BEE3002B 【スライドコンセント用】引掛けシーリング コイズミ(小泉成器) 62726643

【スライドコンセント用】引掛けシーリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62726643品番BEE3002B
在庫数量:残り19点です
参考基準価格(税別)¥1,164販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098709

コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。

用途
適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製
幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62726643
2022-02-20
用途: デスクの照明用

取付方向を間違えることも無くできたので良かったと思う。価格がもう少し安いといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする