TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 ASUS TeK 62726730

TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 ASUS TeK 62726730
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 ASUS TeK 62726730
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 ASUS TeK 62726730
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 ASUS TeK 62726730
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 ASUS TeK 62726730

AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード62726730品番TUF-RX7900XT-O20G-GAMING
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

14%増の風量を実現したアキシャル・テック・ファン・デュアルボールファンベアリングは、従来の設計と比較して最大2倍の寿命を実現 ・105℃で2万時間の耐久性を持つ軍用コンデンサにより、GPUパワーレールの耐久性を強化 ・金属製外骨格が構造的な剛性を高め、通気孔を設けて熱放散を促進 ・自動化された高精度な製造により、高い信頼性を実現 ・GPU Tweak IIIソフトウェアが直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする