曜日別特売
230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273

230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273
230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273
230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273
230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273
230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273
230116-36 Arizona SL BF (Narrow) ビルケンシュトックジャパン 62727273

Arizona SL BF (Narrow)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード62727273品番230116-36
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。

用途病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソールトラスコ品番208-1117材質人工皮革(ビルコフロー)ブラックタイプ幅狭タイプ(女性向け)サイズ(cm)23規格EN ISO 20347:2012 認証アズワン品番64-7725-55サイズ規格L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする