ビルケンシュトックジャパン
Arizona SL BF (Narrow)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
24
23
24.5
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62727386
品番
230126-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
トラスコ品番
208-1128
材質
人工皮革(ビルコフロー)
色
ホワイト
タイプ
幅狭タイプ(女性向け)
サイズ(cm)
24
規格
EN ISO 20347:2012 認証
アズワン品番
64-7725-66
サイズ規格
L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
靴タイプ
サンダル