栄光社
芳香剤 エアースペンサーミニ (ACルーバー用詰替え)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
香り
スカッシュ
スカッシュ
アフターシャワー
ホワイテイムスク
ピンクシャワー
マリンスカッシュ
グッチー二
ブルームスク
ボタニカルシャワー
キンモクセイ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62728289
品番
I80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エアースペンサーMINI専用詰替
ミニシリーズ専用の香りのタブレットです。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
50
高さ(mm)
105
奥行(mm)
20
香り
スカッシュ
入数
2