曜日別特売
MOT-WPC01-AM 防水ケース 大きめサイズ ベーシック 防水防塵 IP68 ケースにいれたまま操作 写真撮影 通話 顔認証 首かけストラップ付 MOTTERU 62729156

防水ケース 大きめサイズ ベーシック 防水防塵 IP68 ケースにいれたまま操作 写真撮影 通話 顔認証 首かけストラップ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62729156品番MOT-WPC01-AM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シリーズ累計販売数10万個を突破(自社販売実績 2025年6月時点)
水辺でも安心、かわいくスマホを守る
最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得
ワンタッチでしっかりと密封して水の侵入を完全に防ぐ
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話、動画視聴などが可能
プールでの自撮り、海辺での砂浜遊び、ビーチでのアクティビティなど夏のレジャーに大活躍
6.9インチの大型スマホも入る大きめサイズ
防水ケースのカラーに合わせたネックストラップ付属
水に濡らしたくないアイテムもまとめて収納可能

付属品ネックストラップ×1材質ABS/PVC寸法(mm)(本体)約131(W)×16(D)×233(H)、最大対応:約85(W)×25(D)×175(H)mm質量(g)(本体)約45(※付属品を除く)防水保護等級IP68
注意
※製品出荷時に防水確認し万全を期しておりますが、ご使用による劣化やキズによる影響が考えれらるため、『毎回ご使用前に防水確認』を必ず行ってください。(確認方法は台紙内側をお読みください。)
※本製品を使用しての事故や故障・破損・キズ・変色・メモリーカード消失の損害等はメーカーでは一切の責任・保障を負いかねます。予めご了承ください。
※本商品は簡易防水が目的となっております、水中での使用は絶対におやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする