曜日別特売
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278

MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278
MOT-SCBACG100-SU グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU 62729278

グラデーションケーブル USB-A to USB-C 急速充電 データ転送対応 ケーブルバンド付属 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62729278品番MOT-SCBACG100-SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

やわらかく、絡まりにくい
くるっとまとめて持ち運び
すべすべとした触りごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
対応機種
「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。
Apple
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e
iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)
AirPods /AirPods Proシリーズなど
USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応
Android
SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ
Google Pixel シリーズ
SAMSUNG Galaxy シリーズ
Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ
FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ
Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ
SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応
その他
モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応

質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
注意
※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする