土牛
アッキス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
62729574
品番
00285
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安全サックが付いています
用途
防災用レスキューツールです。
トラスコ品番
215-4410
全長(mm)
330
材質/仕上
刃:工具鋼、シャフト:ハイテンションスチール、グリップ:ゴム
質量(g)
770