曜日別特売
HCFS100 HCフェイスシールド 橋本クロス 62730003

 

HCFS100 HCフェイスシールド 橋本クロス 62730003
HCFS100 HCフェイスシールド 橋本クロス 62730003

HCフェイスシールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(100セット)注文コード62730003品番HCFS100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用
パーツを極力少なく設計した簡単組み立てタイプ(組み立て説明書付)
シールド上部を折り曲げて、頭掛けゴムを取付ければすぐ使えます
頭掛けゴムの長さを調整することでシールドの装着感を調整できます
軽量タイプで大人も子どもも装着できます
安心・安全の日本製
材料となるPET シートも日本製です
化粧品製造業許可取得工場で衛生的に製造しています

用途
飛沫感染予防対策に。医療、介護、飲食店、スーパー、物流、学校などあらゆる現場に。
トラスコ品番208-6526セット内容シールド本体×100枚、頭掛けゴム×100本、取扱い(組立て)説明書1枚形状防災面厚さ(mm)0.3材質/仕上シールド本体:PET、頭掛けゴム:ポリウレタン質量(kg)2.9サイズフリーレンズ色透明機能静電気によるゴミ・ほこり等の付着防止組立寸法(mm)250×250材質(シールド)PETアズワン品番64-4791-04
注意
※本製品は組み立て式です。
※飛沫を防止する機能のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする