曜日別特売
400873 成型サンダル ニッポンスリッパ 62730694

成型サンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズ(cm)23.5(外寸)
内容量1箱(20足)注文コード62730694品番400873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ゴム素材で滑りにくく、丈夫なサンダルです
幅広い用途に使用できます
丸洗い可能です

トラスコ品番868-7656材質PVCブルーサイズM質量(g)380サイズ(cm)23.5(外寸)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする