愛和産業
ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
太さ(mm)
約1.6
約1.6
約1.8
約2.0
約2.3
長さ(m)
約1900
約1900
約1380
約1250
約1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(2.5kg)
注文コード
62731157
品番
20/39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です
PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途
刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様
左3ツ撚
質量(kg)
2.5(1巻)
色
ライトグリーン/白
長さ(m)
約1900
規格
20/39格
太さ(mm)
約1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
撚糸
注意
※製造上、途中につなぎがある場合がございます
※多少色目に違いがある場合がございますが、混合比率は一定です