20/72 ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) 愛和産業 62731184

20/72 ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) 愛和産業 62731184
20/72 ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) 愛和産業 62731184
20/72 ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸) 愛和産業 62731184

ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
太さ(mm)約2.3
長さ(m)約1000
内容量1本(2.5kg)注文コード62731184品番20/72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です
PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です
漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます

用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚質量(kg)2.5(1巻)ライトグリーン/白長さ(m)約1000規格20/72格太さ(mm)約2.3RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類撚糸
注意
※製造上、途中につなぎがある場合がございます
※多少色目に違いがある場合がございますが、混合比率は一定です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする