リーブル
セレクトプラスチック手袋 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62731699
品番
M-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
従来品より更に薄く仕上げ、しなやかで素手感覚で使用しやすい手袋です。
パウダー飛散の無いパウダーフリータイプです。
指先に滑り止め加工。衛生的な使い切りタイプ。
用途
介護、その他の細かな作業、汚れ作業に。
色
クリア
サイズ
S
材質
塩化ビニル(可塑剤)
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食品加工は適しません。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたらご使用を即時中止して下さい。
※熱いもの、とがったもの、鋭利なもの等には触れないで下さい