曜日別特売
BSCD01F120BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62733644

BSCD01F120BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62733644
BSCD01F120BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62733644
BSCD01F120BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62733644
BSCD01F120BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62733644
BSCD01F120BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62733644

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62733644品番BSCD01F120BK
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898


120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
素材:PP
本体寸法:W95×H280×D155mm
本体重量:約440g
製品構成:ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする