曜日別特売
606T チャック付き安全靴 606T ドンケル 62734779

 

606T チャック付き安全靴 606T ドンケル 62734779
606T チャック付き安全靴 606T ドンケル 62734779

チャック付き安全靴 606T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード62734779品番606T
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途
官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け
サイズ(cm)26.5材質(アッパー)牛クロム革標準質量(g/片足)1350(26cm)標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H足幅3E材質(底部)合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする