曜日別特売
ADS4800D-X8G DDR5-4800 UDIMM 8GB アドテック 62735744

DDR5-4800 UDIMM 8GBADS4800D-X8G

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62735744
品番
ADS4800D-X8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。
JEDEC規格準拠。
DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
高品質、高信頼性の6年保証品。
指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。

規格
DDR5-4800
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
8
メモリーモジュール規格
PC5-4800 ( PC4-38400)
メモリーインターフェイス
DIMM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする