ドンケル
安全長靴 NW1000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
色
ホワイト
注文コード
62737098
品番
NW1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
サイズ・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
サイズ(cm)
25.5
色
ホワイト
材質(甲被)
PVC
足幅
4E
標準質量(g)
1650
高さ(mm)
360(標準)
材質(先芯)
ワイド樹脂
靴タイプ
長靴
材質(底部)
PVC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62737098
NW1000
25596525
NW1000SP-W-25.5
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全
1足
¥
10,980
税込
¥12,078
注文コードが変更になりました