ドンケル
安全長靴 NW1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
30
色
ホワイト
注文コード
62737168
品番
NW1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
サイズ(cm)
30
色
ホワイト
材質(甲被)
PVC
足幅
4E
標準質量(g)
1650
高さ(mm)
360(標準)
材質(先芯)
ワイド樹脂
靴タイプ
長靴
材質(底部)
PVC