曜日別特売
NW1000 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737238

安全長靴 NW1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)25ブラック注文コード62737238品番NW1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200

水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現

用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
サイズ(cm)25ブラック材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62737238NW100025596385NW1000SP-BK-25.0NW1000 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596385耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全1足
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする