曜日別特売
NW1000 安全長靴 NW1000 ドンケル 62737265

安全長靴 NW1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)26.5ブラック注文コード62737265品番NW1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200

水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現

用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
サイズ(cm)26.5ブラック材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする