W1000N 安全長靴 W1000 ドンケル 62737326

安全長靴 W1000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード62737326品番W1000N
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現

用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係などグレー高さ(mm)345・300・260(標準/3段階)サイズ(cm)23.5材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1920(26cm)標準質量(g)1860(26.0cm/1足)足幅3E材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
注意
※高さライン部分を切って使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする