曜日別特売
UMS-FSAS10W ファンタスティックアーム mini uniq(ユニーク) 62737956

※本体

UMS-FSAS10W ファンタスティックアーム mini uniq(ユニーク) 62737956
UMS-FSAS10W ファンタスティックアーム mini uniq(ユニーク) 62737956

ファンタスティックアーム mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62737956品番UMS-FSAS10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折りたたみ式スマホ向け小型スタンド。
足を開いてスタンドにしたり、壁に取り付けたりできる2WAYタイプです。
脚を開いてデスクに設置するスタンドスタイル、メールやチャットの確認がすぐにできます。
壁面などに付属ブラケットを取り付けて壁にかける壁掛けスタイル、
髪の毛を乾かしながら動画をみたり、キッチンでレシピを見たりできます。
本体とアーム部分は360度回転が可能。自分が使いやすい角度に細かい調整や、
タテ・ヨコ置きがスムーズに変更できます。
スプリングクランプヘッドでしっかりスマホを固定します。

付属品マニュアル、ブラケット長さ(mm)スタンド:73ホワイト質量(g)75角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:33×90×100対応機種4~6.5inch(60mm~90mm)のスマートフォンアーム長さ(mm)48保証期間1年耐荷重(g)250ホルダー寸法(mm)取付長さ:60~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする