※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1台校正証明書一般校正付属品取扱説明書、一般校正書類注文コード62739076品番SE150KAL-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
この商品は校正証明書・ひょう量・付属品など29種類から選べます他の種類を見る 水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的