曜日別特売
BM300-00A00 (一般校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 62739216

※代表画像

BM300-00A00 (一般校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 62739216
BM300-00A00 (一般校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 62739216
BM300-00A00 (一般校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 62739216
BM300-00A00 (一般校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 62739216

高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正直線性±0.3mg注文コード62739216品番BM300-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。
帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。
クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。
操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。
校正用分銅内蔵。
パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。
USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。

用途
薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
付属品取扱説明書、計量データロガー(AD-1688)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ、一般校正証明書質量(kg)約10電源ACアダプタ(標準付属)最小表示/目量(mm)0.1mg計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)再現性0.2mg外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)直線性±0.3mg通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

分析天びん BMシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする