AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399

※代表画像

AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399
AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399
AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399
AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399
AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399
AD5173-00A00 (一般校正書類付) オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ) 62739399

オプティカル・タコメータ

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台回転数測定範囲(min-1[r.p.m])10.000~99999注文コード62739399品番AD5173-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡単に回転軸の回転速度の測定可能
非接触反射光方式(AD5172)
接触/非接触切り替え可能(AD5173)
データーホールド機能
ロー・バッテリ表示機能
オートレンジ機能(AD5172)
MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
接触・非接触で測定可能

用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に回転数測定範囲(min-1[r.p.m])10.000~99999付属品取扱説明書、電池(モニター用)、測定用アタッチメント3種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長さ約60cm)、一般校正証明書仕様タイムベース:4MHz種別一般校正証明書付き質量(g)93電源6F22 9V角型電池×1個測定方式接触/非接触切替可能表示表示5桁デジタル表示測定精度±(0.1%rdg+2digits)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×34×169分解能0.001/0.01/0.1/1RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1M/Min)機能データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)測定距離(mm)50~300(非接触の場合)サンプリング1秒(60RPM以上)、1秒以上(10~60RPM)校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01999663
2018-10-01
用途: 電動歯ブラシの回転数計測
株式会社アマテラス卸売・小売業

届いて実測したら何も測れない。メーカーに問い合わせたら取説のドラム型の絵がありその様な物しか測れないとの事。図れるものに限定が有れば取扱注意に記載すべき。返品も効かないので泣き寝入りで、別のものを再度購入。メーカーの態度もよくない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品情報を更新いたしました。ご指摘有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 01999663
2017-06-28
用途: 機械のメンテナンス作業モーターなどの取り替え及び駆動部品取替え時。
テクノ仲ムサービス業

円周に反射板を取り付けてチェックできないか?その方法があれば指導してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする