LED-L48 LED電球 スーパールミネX 48W WING ACE 62739575

LED電球 スーパールミネX 48W

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62739575品番LED-L48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
材質電球:ポリカーボネイト全長(mm)170(閉じている状態)直径(Φmm)110(閉じている状態)質量(g)360消費電力(W)48RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62739575
2023-01-31
用途: 住宅中廊下用の照明
建設業・工事業

取り付け容易、照明する方向に合わせて4方向の
角度調整ができるので使い勝手が良い。
作業用であるが、住宅内照明としても十分役立つ。

対象商品 : 62739575
2022-11-19
用途: 現場作業中の照明
GOOD SUN建設業・工事業

これは良いですね!凄く明るいです。折りたたんで使っても良し。開いて使っても良し。大きさも重さも丁度良いですね。ほんと良いです。

対象商品 : 62739575
2022-10-28
用途: 暗い室内や夜間工事に使用
石切山タイル株式会社

今までの照明で一番の明るさです。クリップの形状をもう少し工夫してもらいたいです。落下してLEDが駄目になりました。

対象商品 : 62739575
2022-10-10
用途: ナビやドライブレコーダー等の取付作業時
有限会社 音工房

このLEDライトが使用されている作業灯を使ってまして、そのLEDが点灯しなくなり補修用として購入しました。
かなり明るく、そして照らす方向も調整出来るので便利です。

対象商品 : 62739575
2021-06-23
用途: 現場の作業灯
建設業・工事業

今まで使ってた電球よりかなり明るすぎてびっくりしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする