曜日別特売
BOA2-05Y ブロー製折りたたみ矢印板 黄地仕様 ブラスト興業 62740449

ブロー製折りたたみ矢印板 黄地仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台仕様全面蛍光プリズム反射、板面差込式、交換可注文コード62740449品番BOA2-05Y
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴が空いており、風の影響を受けにくい。
折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。
矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。

用途
規制・誘導
材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約550横(mm)約900脚寸法(mm)約480(開脚時)/約90(閉脚時)仕様全面蛍光プリズム反射、板面差込式、交換可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開閉時、指挟みご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする