曜日別特売
4550139-556535 GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Throneシリーズ ブラック 1年保証 GG-C/THRONE-BK 玄人志向 62742918

GALAKURO GAMING ゲーミングチェア Throneシリーズ ブラック 1年保証 GG-C/THRONE-BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62742918品番4550139-556535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

【カラー】ブラック
【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm470mm
【荷重制限】150kg
【材質】PUレザー
【アームレスト】4Dアームレスト/ソフトPU加工
【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー
【昇降値】80mm
【リクライニング機能】90°~175°
【ロッキング機能】有
【キャスター】PU製 / 60mmキャスター

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする