アズワン
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
2-2604-62
2-2604-62
2-2604-63
2-2604-64
2-2604-65
2-2604-68
2-2604-69
2-2604-70
2-2604-71
2-2604-72
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
62742996
品番
3I45@
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
設定温度に達した履歴を残します。
食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
色
ベース部:白色
タイプ
ワックス
精度
±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
アズワン品番
2-2604-62
保管環境
冷蔵
発色温度(℃)
45・55・65
発色色調
白→赤・青・黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000