曜日別特売
3I90@ サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン 62743066

 

3I90@ サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン 62743066
3I90@ サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン 62743066

サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番2-2604-71
内容量1箱(20枚)注文コード62743066品番3I90@
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

設定温度に達した履歴を残します。
食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)アズワン品番2-2604-71保管環境冷蔵発色温度(℃)90・100・110発色色調白→黒・茶・緑
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする