金鵄製作所
薬杯(計量カップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1袋(100個)
容量(mL)
10
5
10
15
20
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
62744238
品番
31210-000
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
5サイズをラインナップした、目盛が刻印された計量カップ。サイズ展開が豊富な薬盃です。患者様にお薬を正しく飲んでいただくためのお手伝いをします。
材質
ポリプリピレン(PP)
容量(mL)
10
全高(mm)
21
長径(mm)
33
短径(mm)
30
注意
※容量によって材質が異なりますのでご注意下さい
ポリスチレン(PS)製:5・15・30mL
ポリプリピレン(PP)製:10・20mL