グリーンクロス
玉掛け333運動看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62744308
品番
SL333-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
333運動で玉掛け作業時の安全作業を注意喚起し、重大災害を防止するための看板です。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。ラミネート加工で擦れに強いです。
用途
工事用立看板として。玉掛作業時の注意喚起に。
仕様
自立用鉄枠付、無反射
材質
鉄板、鉄枠
質量(kg)
4.6
取付方式
自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:550×1400、看板:560×1610
表示内容
333運動
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません