曜日別特売
1297032068 耐水紙パウチフリー PETタイプ 200μ フジテックス 62744798

耐水紙パウチフリー PETタイプ 200μ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード62744798品番1297032068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。

用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。寸法(mm)297×900枚数100紙質耐水紙坪量(g/m2)230紙厚(μm)200印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする