曜日別特売
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446

HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446
HDUF127S8GPS3 スライド式USB HIDISC 62745446

スライド式USB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メモリー容量8GB
内容量1個注文コード62745446品番HDUF127S8GPS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,073

産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用

タイプ長寿命USB(pSLC)電源USBバスパワーキャップタイプスライド式対応OSWin8.1/10 Mac10.11以降メモリー容量8GB動作湿度(%)20~90動作温度範囲(℃)0~70読込速度240MB/s書込速度(MB/s)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする