HIDISC
スライド式USB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
メモリー容量
16GB
4GB
16GB
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62745455
品番
HDUF127S16GPS3
参考基準価格(税別)
¥3,482
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用
タイプ
長寿命USB(pSLC)
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Win8.1/10 Mac10.11以降
メモリー容量
16GB
動作湿度(%)
20~90
動作温度範囲(℃)
0~70
読込速度
240MB/s
書込速度(MB/s)
120