用途木・枝の切り落としに付属品ソーチェーン、ガイドバー、チェーンケース、チェーンーオイル、バンド長さ(mm)1720~2300型式PA-332 18V2.0Ahバッテリータイプ本体のみ電圧(V)DC18角度(°)固定15(ヘッド)本体質量(kg)3.3モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)2.5調整範囲(mm)1720~2300バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2作業量(目安)約160本(38mm枝木)充電時間(分)約70電源タイプ充電式チェーン形式【交換用チェーン型式】PA-417 ソーチェーン91PX-33E運転時間(分)約30ガイドバー長さ(mm)200