カットメン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500g)寸法(cm)4×4規格一般医療機器クラスⅠ注文コード62748972品番001-011253
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
規格一般医療機器クラスⅠ寸法(cm)4×4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 塗装時に使用
株式会社山崎標記製造業

仕事で塗装のふき取り作業に使用。
安くて使い勝よかった。

対象商品 : 20544046
2017-11-21
用途: 皮膚の消毒に使用

私は鍼灸師なんですが、施術時の皮膚消毒に使用しますが、近所のドラッグストアで購入するよりも安価で入手できました。さすがモノタロウさんです。今まで使用していた物と変わらないので、また購入する予定です。モノタロウさんって、CMだと工場や作業所などの品物を扱うイメージだったのですが、意外と医療や介護関係のアイテムも扱っているんですね。

3が参考にしています
対象商品 : 20544055
2020-08-12
用途: VAPE
その他業種

本来の用途ではないのでウィッキングにはコツが必要になります。
コストパフォーマンスにおいては他に追随を許さないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする