イワツキ
尺角ガーゼ(4ツ折)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
2号
1号
2号
全4種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
62749322
品番
002-023520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
4ツ折
材質
綿100%
サイズ
2号
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62749322
002-023520
62749347
002-023570
尺角ガーゼ(4ツ折)
イワツキ
1包(150枚)
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)