イワツキ
メディカルタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62750747
品番
004-40901
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
綿100%の手術用柄付タオルです。
一辺の縫い代部分にX線造影糸を入れ、縫い込んでいます。
開創器など手術器具からの臓器保護に。血液、滲出液、洗浄液などの吸収に。
タイプ
X3030
規格
一般医療機器クラスⅠ
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
未登録
医薬品医療機器等法
一般医療機器