仕様●80PLUS:BRONZE●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力100V(90~132V)50/60Hz 10A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)電源容量(W)750サイズ(mm)150×140×86ファン12cm ファンコントロール機能搭載