曜日別特売
- アースガーデン アース草消滅 アース製薬 62757197

- アースガーデン アース草消滅 アース製薬 62757197
- アースガーデン アース草消滅 アース製薬 62757197
- アースガーデン アース草消滅 アース製薬 62757197

アースガーデン アース草消滅

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本(4500mL)
適合場所農耕地用
内容量1本(4500mL)注文コード62757197品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

●速効(※2日から14日で枯れはじめる)根まで枯らす
●葉にかけると根や茎まで枯れる
●畑でつかえる除草剤
※適用雑草と使用方法を確認してください。
農作物にかからないよう注意してください。
●アミノ酸系の有効成分で土の中ですばやく土壌微生物に分解される
土壌中からはまわりの農作物に影響しない
【農林水産省登録:第24250号】
【種類】グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
【登録名】アース草消滅
【性状】無色透明水溶性液体
【家庭園芸用】【農耕地用】【除草剤】

用途
畑でつかえる除草剤(農耕地用)。すばやく効いて根まで枯らし、有効成分は土の中ですばやく土壌微生物に分解されます。
成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート:0.41%・水、界面活性剤等:99.59%区分農薬(除草剤:農耕地用)質量(g)5500タイプジョウロヘッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×140適合場所農耕地用有効期間作物ごとに確認してください。性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)24250散布量50~100ml/m2適合雑草ヨモギ、タンポポ、エノコログサ、メヒシバ、ナズナ、シロツメクサなどの一年生雑草や多年生雑草農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※ラベルをよく読む。※記載以外には使用しない。※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※本剤はグリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用する。
※本剤は土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はない。
※本剤は散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わない。雑草が大きくなりすぎると効果が低下するので、時期を失しないように散布する。
※本剤は通常2日から14日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しない。
※処理後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候をよく見極めてから散布する。
※水田への飛散、流入等により水稲に薬害を生じるので、十分注意する。
※出芽前に使用する場合は、作物の出芽後に散布すると薬害を生じるおそれがあるので、必ず出芽後に散布する。
※特に生育期畦間散布に使用する場合には作物にかからないよう十分注意して散布する。
※農作物や有用植物に薬液が付着すると、激しい薬害が生じるので、かからないように十分注意する。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※土壌が流亡したり、くずれたりするおそれのある所では使用しない。
※公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意する。(1)水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意する。(2)散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
※公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
【保管】直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手の届かないなるべく低温な場所に密栓して保管する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする