9PX1500RT 100V 1200VA UPS 9PXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン) 62758283

100V 1200VA UPS 9PXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62758283品番9PX1500RT
参考基準価格(税別)¥264,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
ラックタイプ(2U)型UPSです。
世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。)
拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。

用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、110、120、125入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(8)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)80~115(100設定時)出力容量(VA/W)1200/1080
注意
※【接続してはいけない機器】大電流が断続的に流れる機器 (例:レーザープリンタ、複写機、冷蔵庫、エアコンなど)/半波整流器、モーター、トランス、コイル等の誘導性の機器(例:掃除機、ドライヤなど)/人体(生命)に重大な影響をおよぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする