愛和産業
PEアイレックスロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
太さ(mm)
20
12
14
16
18
20
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
62759209
品番
20mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高強度ポリエチレンを使用したロープです
吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途
養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約40.2
色
黒
長さ(m)
200
太さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※非熱処理品です
※識別線として青線入
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます