愛和産業
PEアイレックスロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
太さ(mm)
22
12
14
16
18
20
24
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
62759218
品番
22mm×200m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高強度ポリエチレンを使用したロープです
吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途
養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約48.5
色
黒
長さ(m)
200
太さ(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※非熱処理品です
※識別線として青線入
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます