曜日別特売
24mm×200m PEアイレックスロープ 愛和産業 62759227

24mm×200m PEアイレックスロープ 愛和産業 62759227
24mm×200m PEアイレックスロープ 愛和産業 62759227

PEアイレックスロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)24
内容量1巻(200m)注文コード62759227品番24mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高強度ポリエチレンを使用したロープです
吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです

用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン質量(kg)約57.6長さ(m)200太さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
注意
※非熱処理品です
※識別線として青線入
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする