※本体画像
工進
ステンレス製半自動噴霧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タンク容量(L)
4
4
9
ノズル長(mm)
450
320
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62759945
品番
SS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途
薬剤散布に
タンク容量(L)
4
本体質量(kg)
1.2
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1
ノズル長(mm)
450
噴霧能力(mL/min)
400
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
ー
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
締め切り時:0.7[7]
噴口
1頭口噴口
噴霧調整
霧
噴射能力(mL/min)
700
付属品
握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプ
材質(タンク)
ステンレス
アズワン品番
64-9482-45
取扱説明書:
(1.2MB)
関連資料:
(4.9MB)
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62759945
SS-4
29077118
SS-4SC
ステンレス製半自動噴霧器
工進
1台
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)