曜日別特売
HTW-45CH-6U-20 S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエ 62760469

※商品画像

S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
呼び寸法M20
内径(Φmm)21
外径(Φmm)40
内容量1枚注文コード62760469品番HTW-45CH-6U-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。

材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ内径(Φmm)21外径(Φmm)40厚さ(mm)4.5呼び寸法M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする